PF-085C PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業 45187886

PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大風量(m3/min)0.59/068 定格電圧(V)AC100 注文コード45187886 品番PF-085C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は最大風量・定格電圧など16種類から選べます 他の種類を見る

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ

角寸法80 厚さ(mm)25 定格電圧(V)AC100 付属品フィンガーガード 、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10〜+70 定格電流(A)0.091/0.075 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)7/6 最大風量(m3/min)0.59/068 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(0.3m) 騒音レベル(dB(A))約32/36 最大静圧(Pa)39/54 材質(羽根)樹脂
注意
※付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45187886 PF-085C 69358467 PF-085CA PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業 PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業 1個 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45187764
2020-08-06
用途:
キャビネット内の冷却
トレンドサイン株式会社 様 (製造業)

既存品が故障したので交換 10分程度にて簡単に作業終了

対象商品:
45187755
2020-07-17
用途:
ファン交換
株式会社アルボース 様 (製造業)

既設のファンが故障 急遽購入既設の位置にピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする