※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45188017 品番 PF-150-2M
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ

角寸法175×150 厚さ(mm)38 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)0.33/0.28 定格消費電力(W)46/42 付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10〜+60 定格周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)4.6/5.3 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子3端子(アース付) 騒音レベル(dB(A))約56/58 最大静圧(Pa)85/98 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45187956
2023-06-30
用途:
制御盤の排熱

20年経過して制御盤の換気扇が故障したため、購入しました。

対象商品:
45187956
2016-04-11
用途:
盤用換気扇

特に問題無く使用しております

対象商品:
45187947
2015-01-19
用途:
制御盤の換気

今まで機械メーカーから取り寄せていましたが、価格がだいぶ違うので経費節減のため今後は、こちらに注文したいと思います。合わせて、品揃えが多いことがわかったので、部品注文の際はモノタロウと従来メーカーの価格を比較して、経費節減に努めます。

対象商品:
45187931
2013-10-04
用途:
制御盤の電熱放出
建設業・工事業

施設品の取替で放熱設計に基づいた商品なので改善点や感想は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする