日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45188044
品番
PF-121L
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
寸法(縦×横×深さ)(mm)
120×120×38
定格電圧(V)
AC100
角寸法
120mm
フレーム厚さ(mm)
38
付属品
フィンガーガードプラグコード(2m)取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-10〜+60
定格電流(A)
0.11/0.10
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
8.0/7.5
最大静圧(mmH
2
O)
34/27(3.5/2.8)
最大風量(m
3
/min)
1.9/1.8
材質(フレーム)
アルミダイキャスト
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約33/32
材質(羽根)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。