※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45188096
品番
PF-185L-2
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法(縦×横×深さ)(mm)
180×180×65
定格電圧(V)
AC200
角寸法
180mm
フレーム厚さ(mm)
65
付属品
フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-10〜+50
定格電流(A)
0.10/0.10
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
14/14
最大静圧(mmH
2
O)
44/62(4.5/6.3)
最大風量(m
3
/min)
5.0/5.8
材質(フレーム)
アルミダイキャスト
入力端子
リード線(2m)
騒音レベル(dB(A))
約42/48
材質(羽根)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500