曜日別特売
N-S55D23L/H2 カオス ハイブリッド車 (補機)用 Panasonic(パナソニック) 45193067

N-S55D23L/H2 カオス ハイブリッド車 (補機)用 Panasonic(パナソニック) 45193067
N-S55D23L/H2 カオス ハイブリッド車 (補機)用 Panasonic(パナソニック) 45193067

カオス ハイブリッド車 (補機)用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合バッテリーS55D23L注文コード45193067品番N-S55D23L/H2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ハイブリッド車補機用バッテリー。
車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。
充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。
万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。
製品保証 / 3年 (距離 無制限)

性能ランク55短側面サイズD長側面長さ(cm)23端子位置Lバッテリー容量(Ah)51(5時間率)長さ(mm)222幅(mm)173質量(kg)(液入り)約14.5定格電圧(V)12総高さ(mm)225箱高(mm)202適合バッテリーS55D23L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45193042
2017-10-18
用途: ハイブリッド車の補機用バッテリーの寿命取り替え
有限会社竹中サービス業

安価で納期もばっちり指定通り届いた。商品も間違いなし。バッテリーとして一クラス上がったので寿命の長いことを期待する。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする