用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。
成分合成樹脂、水、有機溶剤、紫外線吸収剤(UVA)
色透明(クリヤ)
容量(mL)300
種類合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.5〜0.8(タタミ約0.3〜0.5枚分)
主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品
乾燥時間(時間)夏期/2〜3、冬期/3〜6
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性艶だし/耐候性/低臭
塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上
塗回数2