※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手
注文コード
45212825
品番
SJ2160N-5MZF-L4
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手
手動操作方式
(F) スライド形ロック式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
仕様
【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
切換方式
(1) 2位置シングル
ソレノイド数
(-) シングル配線
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
(-)シングル配線
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) ノンプラグイン
ポート管接続口径
【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
CADデータダウンロード