曜日別特売
FH1113 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45225567

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚
サイズL
サックス
内容量1枚注文コード45225567品番FH1113
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用ストレートパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け仕様ウエスト総ゴム、ウエストベルトループ付き、左脇金属ファスナー、右後ろ外ポケット1か所サックスサイズL混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%股下(cm)75ウエスト(cm)67~72機能制電・抗菌総丈(cm)104生地ツイル性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05701115
2022-11-26
用途: 掃除
その他業種

出荷目安より遅くなるとのことだったので予定をキャンセルしたにも関わらず早く届いた。しかし、ゆったりと着用したかった為ワンサイズ大きい物を注文しましたが、かなり大きかった。
素材については、しっかりしていて中に黒を履いても透けない。その点ではよかったです。

2022-11-26
用途: 掃除
その他業種

大きい。ゆったりと着用したい為ワンサイズ上を購入しましたが、大きすぎました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする