BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の AV家電
BUFFALO(バッファロー)の オーディオ
BUFFALO(バッファロー)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45230878
品番
BSHSHUM110BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式
小型で持ち運びに便利なイヤフック式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品
保証書(パッケージ台紙内面に記載)
色
ブラック
質量(g)
約69(ケーブル含む)
規格
VCCI Class B
ケーブル長(m)
約1.8
感度
ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種
USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
インターフェース
USB Type-A
保証期間
6か月間
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
10〜80
指向性
全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20〜20k、マイク部:100〜10k
ドライバーユニット(Φmm)
27
最大入力(mW)
30
イヤホン形状
オーバーヘッド
注意
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。
※製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません