GORIN(ゴリン)
GORIN(ゴリン)の 自転車用カギ(ロック)
GORIN(ゴリン)の ワイヤーロック・チェーンロック
ウェーブキーワイヤーロック 12×60 G227W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カーキ
注文コード
45239585
品番
G227W
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
不正開錠に強いウェーブキーを採用したワイヤーロック。カギ穴へのほこり等の侵入を防ぐカギ穴シャッター機構付き。
セット内容
キー3本付き
色
カーキ
長さ(cm)
約60
キー方式
ウェーブ
太さ(mm)
約12
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。