曜日別特売
VQZ115KR-5G1-CP-Q V Series(VQZ115KR) SMC 45239653

V Series(VQZ115KR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径(CP)サブプレートなしリード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)注文コード45239653品番VQZ115KR-5G1-CP-Q
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
管接続口径(CP)サブプレートなしリード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC24CE-対応品(Q) CE対応切換方式N.C.ポート数3使用流体空気ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする