襟前部分が低く顎にあたりにくい

2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249875 2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249875 2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249875 2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249875 2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249875 2534 C.ZONE 長袖ブルゾン ジーベック 45249875

C.ZONE 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45249875 品番 2534
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

2WAYストレッチで動きやすい
バイオペットリサイクル素材
スタイリッシュな配色デザイン
制電除去テープで静電気の起きにくい仕様
【クロスゾーン】 カジュアル、アウトドア、スポーツ、機能素材、様々な要素をワークスタイルにクロスさせた新たなブランドを展開。
襟前部分が低く顎にあたりにくい。
立体的なヒジの設計でさらに動きやすく。
両胸ファスナーポケット。左袖マルチポケット。
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き。
右胸、後裾、袖山に反射材付き。

種別長袖ブルゾン ディープネイビー サイズL エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)67 機能ストレッチ性/制電除去 生地エコ2WAYストレッチ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)15×25 胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)15.5×22 エコマーク認定番号22 103 016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする