尿素水 高品位 AdBlue(アドブルー) 尿素SCRシステム専用

(142件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10L) 注文コード45255735 品番MADB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。

規格
製造元:三菱ケミカル株式会社
AdBlue®はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途本製品は尿素SRCシステムを搭載したディーゼル車の排ガス処理用の製品です。 付属品ノズル 成分尿素(32.5%)、水(67.5%) JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1 包装形態パックインボックス
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外には絶対に使用しないでください。
※必要に応じて適切な保護具(保護眼鏡、ゴム手袋等)を着用してください。
※直射日光の当たらない常温で風通しのよい場所に保管してください。
※開封後は速やかに使い切ってください。
※ノズルは箱の中に付属しております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45255735 MADB10 51649677 - アドブルー(AdBlue) 高品位尿素水 尿素SCRシステム専用 モノタロウ アドブルー(AdBlue) 高品位尿素水 尿素SCRシステム専用 モノタロウ 1箱(10L) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 142
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
介護施設車両に自己補充目的で使用
企業組合 ゆい 様 (医療・福祉・介護関連業)

近隣の整備工場では、商品の特性上長期保管出来ない物として保有している所が少なく、補充量も限定的で2台に補充する10リットルの量がちょうどよい。

対象商品:
45255744
2022-08-12
用途:
車の排気
リフォームヨシハシ 様

大変お世話になっております。快適に走っていますこのアドブルーにしてよかったです。

対象商品:
45255744
2021-10-10
用途:
トラックの補充用として使用。
運輸・通信業

純正品と比較しても、遜色なく今の所乗務員からのトラブルの報告はありません。
20Lをまとめ買いしています。
コスパも高くお手頃価格なので、助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
45255744
2021-11-04
用途:
仕事用のハイエースに
甘利樹脂工業株式会社 様

3回目の購入です。トラブルもなく普通に使用できます。安くて助かっています。

対象商品:
45255735
2021-08-04
用途:
大型トラック用

購入したダンプが必要な車種だったため定期的に購入しています。モノタロウなので割引のときにまとめて購入しておけば必要なときにすぐつかえるので大変助かっています。いまのところ問題なく使えているのでなくならないでほしいです。

対象商品:
45255744
2021-08-31
用途:
ディーゼル車補充用
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラー指定品は10Lパック、モノタロウ製は20Lでディーラー品と同価格。コスパは良いです。

対象商品:
45255744
2021-11-24
用途:
ディーゼル車への補充
木下電機 様

尿素水の品質エラーが出るのでもう使いません。
PaManの尿素水では大丈夫でした。

対象商品:
45255744
2021-08-22
用途:
フォークリフトのエンジンシステム用
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用して割安で購入できました。有名メーカー品と遜色なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする