※使用例

スコッチブライト 仕上げベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード45259716 品番BLT SSF 100X915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。

ベルト長さ(mm)915 ベルト幅(mm)100 用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ 仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45259716 BLT SSF 100X915 02298301 - スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム) スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム) 1箱(2本) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする