カトウ工機
SA型タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L1(mm)
71
型式
ST20SA2063
シャンク径d2(mm)
20
注文コード
45279335
品番
ST20SA206-3
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・型式・シャンク径d2
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
型式
ST20SA2063
寸法L0(mm)
103
寸法L1(mm)
71
寸法C1(mm)
33
寸法F1(mm)
5
寸法F2(mm)
3
寸法F4(mm)
7
シャンク長l2(mm)
60
シャンク径d2(mm)
20
能力範囲
M2~M8
本体質量(kg)
0.43
商品説明動画
【SA-RⅡ型】自動逆転タッパー
参考になった
【SA-Ⅲ型】定寸機構(ネジ深さ制限装置)使用によるタッピング
参考になった
【SA-Ⅴ型】NC旋盤用タッパー 定寸機構(ネジ深さ制限装置)付き
参考になった