鉄製 貼付けウエイト 5g刻み

(42件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg) 注文コード 45317772 品番 TX-620C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

厚さ2.8mmの極薄仕様

タイプ5g刻み セット内容40g×50本 長さ(mm)139 厚さ(mm)2.8 用途極薄 仕様40g(5g×8) 材質 幅(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45317745
2022-10-31
用途:
タイヤ・ホイールの組替作業時

ロールや5g/10gの組み合わせなどありますが、一番手軽に使用できるかと思います。

対象商品:
45317754
2022-04-19
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと前から使い続けています。
5g10gの組み合わせウエイトよりも5gのみの方がホイールの内面アールに対する両面テープの密着度が良く剥がれにくいです(5gと比べて10gは中心部の両面テープ密着度が低くなる)
また、無名メーカーのバランスウエイトは両面テープの粘着力があてになりませんが、TIPTOPならば安心です!

対象商品:
45317745
2021-04-16
用途:
タイヤ入替時
タイヤショップ石川 様

タイヤショップの者ですが、社長が大変気に入っています。
使いやすいと言っていました。またリピートさせて頂きます。

対象商品:
45317745
2021-03-12
用途:
今までのウエイトで一番良い
自動車・二輪車・自転車関連業

今までいろいろなウエイトを試してきましたが、こちらが一番です。切りやすい、テープ剥がしやすい、静電気でくっつかない。次回も購入したいと思います。

対象商品:
45317745
2020-07-07
用途:
タイヤ・ホイールバランスに
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のTIPTOP!製品が安定しているので扱い易い。作業効率が上がる。良い商品です。

対象商品:
45317745
2020-06-30
用途:
ピアノ修理
株式会社イトーシンミュージック 様

製品が安定しているので扱い易い。テープ付きのおかげで作業効率が上がる。良い商品に出会えた。

対象商品:
45317745
2020-04-21
用途:
タイヤバランス時
アイネットガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

5グラム刻みは使いやすく価格的にも満足できます。以前安いもので、冬になるとドライヤーで温めないとはがれることがありましたが、この商品は、粘着力も安定しています。

対象商品:
45317745
2019-06-15
用途:
タイヤ組み付け時のホイルバランス調整用
有限会社金田商会 様

環境のことを考えると、鉛は使えません。鉄製でなおかつ5g切れ目は
とても使いやすいようです。両面テープもしっかりと固定できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする