メディアカバーマーケット
メディアカバーマーケットの スマホ/タブレット関連アクセサリ
メディアカバーマーケットの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
メディアカバーマーケットの スマホ/タブレットスタンド
ハンドル付タブレットホルダー 折りたたみ式 取っ手 スタンド フック掛け 角度調整可 縦置き 横置き 対応 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45330120
品番
stand-8-universal
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
折り畳み可能なハンドルのついたタブレットホルダーです。
ハンドルは取っ手としてもスタンドとしても利用でき、フックなどに掛けることもできます。
ハンドル部は90°ごとに向きの調整が可能です。
幅(mm)
タブレットホルダー可動幅:170-203
色
ブラック
質量(g)
210
本体寸法(mm)
185×105×39
注意
※タブレット本体は付属しておりません。また、汎用ホルダーであり特定機種の専用品ではございません。
※2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。