旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
パトランプ回転灯110V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45334907
品番
G30BA15S110V10WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
10W
全光束(Lm)
40lm
サイズ
全長48mm×径30mm
定格電圧(V)
110V
口金
BA15S
定格寿命(時間)
1000