旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ボール球
ボール球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45335144
品番
G40E26110V7WC
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色
クリア
口金
E26
定格消費電力(W)
7
ガラス部
径(mm):40
電球形状
ボール球