旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
シルバー一般球Tミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45336386
品番
PS60E26110V60WTミラー
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
サイズ
全長110mm×径60mm
定格消費電力(W)
60
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
1000
仕上
シルバーTミラー
電球形状
一般球