旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
シルバー一般球Tミラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45336395
品番
PS70E26110V100WTミラー
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
全長125mm×径70mm
定格消費電力(W)
100
定格電圧(V)
110
口金
E26
定格寿命(時間)
1000
仕上
シルバーTミラー
電球形状
一般球