旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ボール球
ミニボールランプG30
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5
注文コード
45337235
品番
G30E12110V5W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
消費電力(W)
5
口金
E12
電球形状
ミニボール球