旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
航空機用電球
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45337594
品番
T5F614V0.08A
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
定格電圧(V)
14
定格消費電力(W)
1.12
全光束(Lm)
6.3
定格寿命(時間)
1000
サイズ
全長15mm×径5mm
口金
F6
仕上
クリア