旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
リモコン球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45337637
品番
T6S715V0.02A
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
定格電圧(V)
15
定格消費電力(W)
0.3
サイズ
全長24mm×径6mm
口金
S7
定格寿命(時間)
2000
仕上
クリア