旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ナツメ・小丸球
ナツメ球B15Dクリア20W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45338066
品番
T20B15D110V20WC
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
全長(mm)
48
径(Φmm)
【ガラス】20
定格電圧(V)
110
口金
B15D
定格消費電力(W)
20
全光束(Lm)
130
定格寿命(時間)
2000
仕上
【ガラス】クリア
電球形状
ナツメ球