スーパーシリコンスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード45342887 品番1072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐久・耐水・滑走性能が飛躍的に向上。金属/プラスチック/ゴム/木/紙等様々に使用出来ます。

用途滑走/離型剤 成分シリコンレジン/シリコンオイル 幅(mm)75 高さ(mm)205 奥行(mm)66 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
離型、潤滑用
運輸・通信業

一般的な金属用潤滑剤を使用できない箇所に少量スプレーするだけで離型潤滑効果が有り、重宝しています。

対象商品:
45342887
2025-08-26
用途:
車の未塗装樹脂の保護艶出し
デンタルハウス 様 (医療・福祉・介護関連業)

車の未塗装樹脂のつや出しにおいては、いろいろなものを使いましたが、これ1択です。かなりのリピーターです。

1人が参考にしています
2024-11-20
用途:
金具等の潤滑メンテナンス

通常のシリコンスプレーより使用後滑りも良く長く効果が持続します。
流石、スーパーと名乗るほどで納得&満足な商品で毎回リピートしています。

対象商品:
45342887
2023-10-03
用途:
車のワックス
教育・研究機関

艶が出て^_^水弾き抜群。20年前から愛用してる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする