口腔洗浄器 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45358707 品番HDL-9771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タンクは250mlの大容量です。
3段階で水圧調整が可能です。
アタッチメントは4種類あり、そのいづれもが360度の回転が可能です。
歯間洗浄ノズルは日常的に使用し、歯間の洗浄に最適です。
歯周ポケット洗浄ノズルは歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)を洗浄するのに最適です。
舌クリーナーノズルは舌表面の汚れを落とすのに最適です。
ブラシノズルは歯と矯正器具の隙間に差し込み、洗浄するのに最適です。
ご家庭での使用のみならず、旅行などお出かけにも最適です。
また、ペットのお口ケアにも使えます。

用途歯間、舌の表面の洗浄に。ペットの口腔内の洗浄に。旅行などお出かけ時の携帯品に。 付属品充電ケーブル、ノズル×4、取扱説明書 容量(mL)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×220×87(ノズル除く) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間お買い上げ日より6か月 充電時間(時間)約4 入力電源5V/1A バッテリー容量(mAh)1100 使用時間(時間)約2 回転角度(°)360(ノズル) 防水IPX7 バッテリー容量(Wh)4.07
注意
※電源スイッチをONにすると、直ぐに水が出るためご注意ください。
※必ずお口の中にノズルを入れ、お口を軽く閉じてから電源スイッチを入れてください。
※充電中に発熱などの異常に気が付いたとき、本製品に砂損や電袋や変形があるとき、焦げくさい臭いがするとき、ビリビリと電気を感じるとき、スイッチを入れても動かないなど不具合が生した場合は、直ちに充電ケーブルを抜いて充電を中止してください。
※充電ケーブルなど破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
※本製品を分解、修理、改造はしないでください。
※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※充電ケーブルは、傷つけたり、無理に力を加えたり、熱を与えたり、束ねたり、加工したり、引っかかりやすい場所に置いたり、水や埃がある状態で利用したりしないでください。
※本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しないようにしてください。
※本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
※本体へ熱を加えないでください。
※本体に衝撃を与えないようにしてください。
※本製品は防水等級IPX7ですが、本体を水洗いしたり、水没させないでください。

商品説明動画

【グリーンクロス】口腔洗浄器 HDL-9771

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする