AW30-02-1-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC 45371505

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45371505 品番AW30-02-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,440
この商品は209種類から選べます 他の種類を見る

作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー

管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 排気方式リリーフタイプ 圧力計(-) 圧力計なし 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45372004
2021-12-28
用途:
機械のメンテナンス
製造業

メーカーの品物なので良かったです。
注文時の納期と実際の納期に差が有り
お客様にメンテナンスをお待ちいただく事になりました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
45372616
2018-07-20
用途:
室内の清掃作業
建設業・工事業

ドレンの溜りなどが見え易くシンプルな構造で使いやすい。

対象商品:
45373036
2015-06-16
用途:
エアーコンプレッサーから研磨機の間に接続、精密な物を研磨するので湿気は禁物

梱包は丁重。
レギュレーターの説明書が無かった。
今まで使用していたレギュレーターでおおよその事は分かるので良かったが、メンテナンス時に必要だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
45373036
2014-03-11
用途:
エアー配管

安く購入でき助かります。
在庫品ではないようで、5日以内の出荷に間に合えば、次回からも購入するつもりです。
ついでに、消耗品のフィルターも、取扱いがあればいいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする