曜日別特売
AW30-03BG-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC 45372616

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45372616品番AW30-03BG-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー

管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc排気方式リリーフタイプ圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし流れ方向左→右ボディサイズ30付属品ブラケット付 丸形圧力計付(リミットインジケータ付)全長(mm)198.6質量(kg)0.41取付ブラケット付タイプブラケット・圧力計付き取付方式ブラケット付最高使用圧力(MPa)1.0ドレン貯留量(cm3)25使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法ブラケット付ドレン排出口ドレンコック付圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5ケースガードなし設定圧力単位MPaケースポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45372004
2021-12-28
用途: 機械のメンテナンス
製造業

メーカーの品物なので良かったです。
注文時の納期と実際の納期に差が有り
お客様にメンテナンスをお待ちいただく事になりました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 45372616
2018-07-20
用途: 室内の清掃作業
建設業・工事業

ドレンの溜りなどが見え易くシンプルな構造で使いやすい。

対象商品 : 45373036
2015-06-16
用途: エアーコンプレッサーから研磨機の間に接続、精密な物を研磨するので湿気は禁物

梱包は丁重。
レギュレーターの説明書が無かった。
今まで使用していたレギュレーターでおおよその事は分かるので良かったが、メンテナンス時に必要だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 45373036
2014-03-11
用途: エアー配管

安く購入でき助かります。
在庫品ではないようで、5日以内の出荷に間に合えば、次回からも購入するつもりです。
ついでに、消耗品のフィルターも、取扱いがあればいいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする