24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45395825 品番RBC10A2P-G1-JP
参考基準価格(税別)¥22,245 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(lifepo4バッテリー)専用、幅位広い電圧入力範囲:100-240V
LEDインジケーターにより、充電状況を把握できます
付属のワニ口クリップケーブルを使用し、バッテリーと簡単に接続できます
RENOGYが販売している24Vシステムのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに対応します
並列接続された複数のバッテリーに対して、本AC充電器1つで充電可能です
充電電流自動調整機能付きのため、満充電に近い場合充電電流を制限します

用途
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器24V 10Aは、AC交流電源をDC直流電源に変換する24Xリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器です。
専用充電器により、家庭用AC電源から24Vのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電することができます。
LEDインジケーターが付いており、充電器の動作状態が一目で分かります。バッテリーの状態を自動的に判断し、満充電の状態にします。
ワニ口クリップタイプのケーブルにより、バッテリーへ簡単に接続することができます。
寸法(mm)233×108 x64 質量(kg)1.7 電圧(V)24 出力電圧(V)29 入力電圧(V)100-240 VAC 〜 50/60Hz 出力電流(A)10 消費電流(mA)50 バッテリー電圧(V)13 〜 15DC 保護機能過電流保護 (ヒューズ 250V 10A), 短絡保護 ケーブル2 SQ 充電電流(A)10 ケーブル長(mm)1200 過電流保護250V 10A ヒューズ内蔵 保管温度範囲(℃)-40〜75 最高操作温度(℃)-29〜45.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)5
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※24Vのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用の充電器です。その他のバッテリーにはご利用いただけませんので、ご注意ください
※充電を行う際は、まずワニ口クリップ、または丸型端子をバッテリーに接続してから、コンセントを差し込み電源を入れてください。
※プラス、マイナスを逆に接続しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45395825
2024-12-09
用途:
バッテリー充電用
サービス業

付属のプラグが日本仕様でないため、そのままでは使えなかった。
手持ちのものがあったのでそれで使えているが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする