※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZT3D0368S04 ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D DIJET(ダイジェット工業) 45471739 EZT3D0368S04 ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D DIJET(ダイジェット工業) 45471739

ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)49 注文コード45471739 品番EZT3D0368S04
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,730 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長など15種類から選べます 他の種類を見る

高精度ソリッドドリル

全長(mm)49 表面処理DVバリューコート 寸法l(mm)18 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)-0.01〜0 寸法Lo(mm)49.7 寸法Ds(Φmm)4 ねじサイズM4×0.7 寸法Dc(Φmm)3.68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする