※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミルシャンク
ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
68
注文コード
45471800
品番
EZT3D0553S06
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
高精度ソリッドドリル
全長(mm)
68
表面処理
DVバリューコート
寸法l(mm)
24
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
-0.01〜0
寸法Lo(mm)
69.0
寸法Ds(Φmm)
6
ねじサイズ
M6×1.0
寸法Dc(Φmm)
5.53