※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEZD1800S20F-ML ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 45474259 TEZD1800S20F-ML ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 45474259

ドリル TEZD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法Ds(Φmm)20 注文コード45474259 品番TEZD1800S20F-ML
参考基準価格(税別)¥54,080 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法Ds・MT・トラスコ品番など125種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)173 寸法l(mm)102 寸法l2(mm)123 適合径(Φmm)17.5〜18.5 寸法ls(mm)50 寸法Ds(Φmm)20 寸法Df(Φmm)24.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする