※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEZD2600S32F-ML ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 45474338 TEZD2600S32F-ML ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 45474338

ドリル TEZD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法Ds(Φmm)32 注文コード45474338 品番TEZD2600S32F-ML
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は寸法Ds・MT・トラスコ品番など125種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)237 寸法l(mm)146 寸法l2(mm)177 適合径(Φmm)255〜26.5 寸法ls(mm)60 寸法Ds(Φmm)32 寸法Df(Φmm)41.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする