※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の スローアウェイドリル
ドリル TEZD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法Ds(Φmm)
32
注文コード
45474575
品番
TEZD3100S32F-MS
参考基準価格(税別)
¥55,440
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Ds・MT・トラスコ品番
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
201
寸法l(mm)
110
寸法l2(mm)
141
適合径(Φmm)
30.5〜31.5
寸法ls(mm)
60
寸法Ds(Φmm)
32
寸法Df(Φmm)
41.9