スロットルケーブル

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45519765 品番14100015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
メーカーホンダ パーツNo.17911-GG2-712 主な適合車種ジャイロX(TD01)前期 他社参考品番(NTB)ACH-015 種別スロットルケーブル
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45519503
2024-08-02
用途:
カブの補修に
その他業種

純正品ではなかったので長さが合うか少し心配でしたが杞憂でした。97年式のC50で交換しました。安く補修できて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
45519503
2024-06-26
用途:
オートバイの補修部品
サービス業

メーカー純正品と同等です。価格が安くて助かります。

2023-03-11
用途:
整備時
建設業・工事業

15年無交換なので、そろそろと思い部品だけ先にチョイス。
普通はこのまま使うのだかろうが、カスタムしてキャブも交換しているので、装着時にはイジメる事になるから、どうなるか?

1人が参考にしています
対象商品:
45519512
2022-12-22
用途:
スーパーカブ50(C50)に使用
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

商品の品質は良かったです。リトルカブ用が一番価格が安かったため、それを選びましたがスーパーカブに付けるとやや短くなります。似ていてもケーブルの取り回しなどが異なるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
45519722
2021-07-06
用途:
V100 13A ケーブル交換
製造業

オイルポンプ側のワイヤーがささくれて断線しかかっていたので最安の物で探してたどり着きました
写真だけでは二股に別れているのか不安でしたがNTBの品番があったので注文してみました。
結果二股の物が届き一安心です。
取付した感想は可も無く不可も無く普通です。
後は耐久性ですがそれは使い続けてみないとわからないですね。
とりあえず安く買えたので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
45519756
2021-02-13
用途:
ジャイロXの修理
運輸・通信業

納期の延長に次ぐ延長で予定立たずでした。
延長は仕方ないと思うので、1度で決めて欲しい。
品物は問題無しです。この値段で購入出来るのは有難い。

3人が参考にしています
対象商品:
45519503
2020-04-29
用途:
部品在庫で

スーパーカブの在庫部品として入手ですが、ノーブランドとしては高額感!?もう少し安価だと....

対象商品:
45519503
2020-06-03
用途:
原付レストア
リトルアジア 様 (サービス業)

ホンダソロのスロットルケーブル交換用に購入しました。ソロのケーブルと比較すると全長は問題ありませんがインナーケーブルが3センチ長く、ステンレス半田で加工が必要でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする