ひるもぐ IHトリプルパン24×24cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45527714 品番RB-2906
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

3品同時に調理ができるのでお忙しい朝食の準備におすすめです。
大きい部分は魚やステーキ、フレンチトースト等が焼きやすいワイドサイズ。小さい部分は卵1個の卵焼きにちょうどいいサイズ。
内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使えるマーブルコートフッ素樹脂加工。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/マーブル)、外面:焼付塗装 寸法(mm)約435×250×89 質量(g)730 サイズ(cm)24×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする