曜日別特売
EHB-UG2B08-S スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529787

EHB-UG2B08-S スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529787
EHB-UG2B08-S スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529787
EHB-UG2B08-S スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529787
EHB-UG2B08-S スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529787
EHB-UG2B08-S スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529787
EHB-UG2B08-S スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529787
EHB-UG2B08-S スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529787
EHB-UG2B08-S スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529787
EHB-UG2B08-S スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529787
EHB-UG2B08-S スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529787

スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45529787
品番
EHB-UG2B08-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,290

耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートスイッチングハブです。

用途
ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応※のスイッチです。
※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートスイッチです。
耐熱50℃対応のため、学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。
「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。
ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。
省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献ができるらくらく節電E機能対応。IEEE802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。
静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。
あらかじめ本体に取り付けられているマグネットで、スチール製のデスクや金属面などに固定することができます。
ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。
保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。
※ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。
環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ポート数
8
本体質量(g)
約425
コネクタ形状
RJ-45x8
消費電力
5.1W(最大)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171.5×83.6×30
付属品
専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m)1本、ACケーブル抜け防止バンド1個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。
仕様
(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり/(イミュニティ試験)IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠
材質
メタル
ホワイト
適合規格
VCCI Class B
接続方式
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
対応
AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能
機能
ループ防止/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境
温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
(温度)-40℃~70℃ (湿度)5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
3年間/【保守サービス/デリバリー】1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)/【保守サービス/センドバック延長】1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け、マグネット
転送速度(Mbps)
1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
発熱量(KJ/h)
約18.4(最大)
マグネット
あり
電源仕様
内蔵電源
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4096件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(9Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)16.0Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
ポート
(測定時速度/ポート数)1Gbps/8ポート
伝送速度(Gbps)
8
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.7
最大パケット転送能力(Mpps)
11.9
入力電圧
AC100~240V±10% 50/60Hz
MTBF平均故障間隔(h)
1826000(25℃)、478000(50℃)
関連資料:(0.25MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45529787EHB-UG2B08-S08765876EHC-G08MN4-HJWEHB-UG2B08-S スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコム 08765876スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレスエレコム1個
5,898
税込6,488
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする