SL-09055 プリント基板実装用トランス SLシリーズ(基板取付金具付、軟ピンタイプ) 菅野電機研究所 45535113

SL-09055 プリント基板実装用トランス SLシリーズ(基板取付金具付、軟ピンタイプ) 菅野電機研究所 45535113 SL-09055 プリント基板実装用トランス SLシリーズ(基板取付金具付、軟ピンタイプ) 菅野電機研究所 45535113

プリント基板実装用トランス SLシリーズ(基板取付金具付、軟ピンタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45535113 品番SL-09055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
絶縁種別A種 定格一次電圧(V)100(50〜60Hz) 定格二次電圧(V)9-55mA-9 質量(g)65 適合規格電安法及びJISに準拠 寸法t(mm)0.5 絶縁抵抗(MΩ)≧100/DC500V 耐電圧(kV)50Hz、1、1分間 寸法z1(mm)26 寸法z2(mm)20 寸法z3(mm)13 寸法z4(mm)5.0 寸法x2(mm)19.5 寸法x3(mm)12 寸法y1(mm)26.5 寸法y2(mm)6 寸法x1(mm)29.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45535226
2017-03-29
用途:
電子回路の電圧調整
松田電器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

トランスの2次電圧15Vが必要になりモノタロウさんの検索により見つけることが出来ました満足です

対象商品:
45535262
2014-03-02
用途:
OP アンプの電源に使用します。
株式会社コスミック 様

約20年くらい前からシリース電源のトランスとして使用しています。基板はパターンを起こしていて基板取り付けなので便利です。スイッチ電源ですとノシズが多いので使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする