MSA-K3072C-01 カッティングホイール MASTER AIR 45556761

カッティングホイール

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ディスク寸法(inch)2(50.8mm)×穴径3/8(9.5mm)
2(50.8mm)×穴径3/8(9.5mm)
3(76.2mm)×穴径3/8(9.5mm)
内容量1セット(5枚)注文コード45556761品番MSA-K3072C-01
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ディスク寸法(inch)2(50.8mm)×穴径3/8(9.5mm)適合機種11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"厚さ(mm)1穴径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45556777
2022-04-14
用途: FRP加工時
大洋部品

FRPカットに使用していますが結構切れ味もよく丈夫なのでいいと思います。

2019-01-27
用途: ボッシュ10.8V小型ディスクグラインダーGWS10.8-76V-EC に使用しています。

ボッシュ10.8V小型ディスクグラインダーGWS10.8-76V-EC に使用しています。純正品より安いです。

1が参考にしています
対象商品 : 45556761
2018-09-29
用途: 旧車レストア

使用機器のサイズから選択した。使い勝手がいい、アーバーを自作すれば操作性が増す。

対象商品 : 45556777
2018-07-08
用途: 自動車 整備 一般
新星自動車

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品 : 45556777
2017-03-02
用途: パネル切断

鉄板が早くよく切れるのですが、減りかたがすごく早いので、もう少し長く使えるようになるとありがたいです。減りが速いので10枚入りで安価があるといいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45556777
2017-05-01
用途: 自動車修理 部品切断・鉄板加工
河守モータース

以前から使用していますので、使い勝手はとてもいいです。
ただ、価格が高いのでそれが不満です。

対象商品 : 45556761
2015-11-11
用途: 車の修理
トップコート

前から欲しかったんです。

対象商品 : 45556777
2015-01-14
用途: 溶接の仮止めを外すときなど
株式会社廣瀬木工所

細かい作業が多いので大活躍です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする