※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45576386
品番
S1D18B*0804
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
寸法Ls(mm)
4
歯幅b(mm)
8
ハブ外径dh(Φmm)
15
基準円直径d(Φmm)
18
歯先円直径da(Φmm)
20
穴径dd(Φmm)
4
全長l(mm)
16
ハブ長さlh(mm)
8
モジュール
1
歯数
18
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
形状
B1
質量(g)
4.5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9級
ねじ寸法M×個数
M4×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード