※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
22
注文コード
45576431
品番
S1D22B*0805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
寸法Ls(mm)
4
歯幅b(mm)
8
ハブ外径dh(Φmm)
18
基準円直径d(Φmm)
22
歯先円直径da(Φmm)
24
穴径dd(Φmm)
5
全長l(mm)
16
ハブ長さlh(mm)
8
モジュール
1
歯数
22
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
形状
B1
質量(g)
6.7
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9級
ねじ寸法M×個数
M4×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード