曜日別特売
S50S20K*0804 平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車 45592267

S50S20K*0804 平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車 45592267
S50S20K*0804 平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車 45592267

平歯車 モジュール0.5 S45C

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数20
20
18
22
24
25
26
28
30
40
50
10
12
15
16
32
35
36
42
44
45
48
52
54
55
56
60
64
70
72
75
80
90
96
100
110
120
穴径dd(Φmm)4
内容量1個注文コード45592267品番S50S20K*0804
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
歯幅b(mm)8ハブ外径dh(Φmm)11寸法ls(mm)3基準円直径d(Φmm)10歯先円直径da(Φmm)11穴径dd(Φmm)4全長l(mm)18ハブ長さlh(mm)10モジュール0.5歯数20種別平歯車材質S45C付属品セットスクリュー2個形状K2質量(g)10.3ねじ寸法2-M3圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45592267
2020-11-13
用途: 歯車の作成に

歯を研磨して刃にして、樹脂やアルミなど用の歯車作成に使っています。
歯車作成用ホブやカッターは高く手が出せませんが、歯車を刃にする事で安上がりに歯車が作れます。
ハイスの形を整えるのはかなり大変で、超硬炭素鋼をベースに焼き入れして専用カッターにするにも焼き入れの高度な技術が必要です。

対象商品 : 06328411
2015-09-14
用途: 自家用

光岡自動車のMC-1というミニカーのワイパーモーターの修理に使えてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 45592416
2015-09-14
用途: 自家用

光岡自動車のMC-1というミニカーのワイパーモーターの修理に使えてよかったです。

対象商品 : 45592513
2013-10-18
用途: ステッピングモーターと駆動部とのギアトレーンに使用

強度もありモジュールの小さな標準平歯車を捜した結果、S45Cでモジュール0.5、歯厚5mmは丁度良くハブ部のセットビスもモデルチェンジで1個から2個になったことに実使用での緩みトラブルが減りました。S45Cは錆び易いので無電解ニッケルメッキ処理をして使用しています。標準歯車ですがメーカーの在庫切れに当たると通常1Wの納期が1.5ヶ月以上となるのでリードタイムには注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする