MD-35 K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン 45599382 MD-35 K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン 45599382 MD-35 K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン 45599382

K-7カップリング MDシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)(最大)14 許容トルク(N・m)9.8 注文コード45599382 品番MD-35
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は軸穴径d1・許容トルクなど32種類から選べます 他の種類を見る
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)(最大)14 軸穴径d2(Φmm)(最大)14 外径(Φmm)(フランジハブ)35 全長L(mm)54 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)9.8 材質(ハブ)アルミ合金 ボス径(Φmm)35 下穴径(Φmm)6 軸穴種別下穴品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45599337
2015-03-25
用途:
渦巻きポンプ

×ミスアライメントを吸収します・・・・・(ほとんどしません。)
×振動も遮断します・・・・・(ほとんどしません。)
×許容されるミスアライメントが大きく・・・・(ほとんどありません)
×取り付けの厳密な芯だし作業が不要・・・・(めちゃくちゃ芯だししにくい)
○だれでも容易に取り付けることができる・・・・(これは出来ます)

その他・トランスミッター構造の為か、ブンブン音が気になります!

(フランジたわみみ軸継ぎ手に慣れている私個人の感想です。)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする