MD-50M-12-15 K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン 45599416 MD-50M-12-15 K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン 45599416 MD-50M-12-15 K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン 45599416

K-7カップリング MDシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)(最大)12 許容トルク(N・m)29 注文コード45599416 品番MD-50M-12-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸穴径d1・許容トルクなど32種類から選べます 他の種類を見る
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)(最大)12 軸穴径d2(Φmm)(最大)12 外径(Φmm)(フランジハブ)50 全長L(mm)64 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容トルク(N・m)29 材質(ハブ)アルミ合金 ボス径(Φmm)40/50 下穴径(Φmm)4 軸穴種別穴・キー加工付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45599337
2015-03-25
用途:
渦巻きポンプ

×ミスアライメントを吸収します・・・・・(ほとんどしません。)
×振動も遮断します・・・・・(ほとんどしません。)
×許容されるミスアライメントが大きく・・・・(ほとんどありません)
×取り付けの厳密な芯だし作業が不要・・・・(めちゃくちゃ芯だししにくい)
○だれでも容易に取り付けることができる・・・・(これは出来ます)

その他・トランスミッター構造の為か、ブンブン音が気になります!

(フランジたわみみ軸継ぎ手に慣れている私個人の感想です。)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする