MD-50M-15-15 K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン 45599452

 

MD-50M-15-15 K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン 45599452
MD-50M-15-15 K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン 45599452
MD-50M-15-15 K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン 45599452

K-7カップリング MDシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個軸穴径d1(Φmm)(最大)15許容トルク(N・m)29注文コード45599452品番MD-50M-15-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)(最大)15軸穴径d2(Φmm)(最大)15外径(Φmm)(フランジハブ)50全長L(mm)64最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容トルク(N・m)29材質(ハブ)アルミ合金ボス径(Φmm)40/50下穴径(Φmm)5軸穴種別穴・キー加工付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45599337
2015-03-25
用途: 渦巻きポンプ

×ミスアライメントを吸収します・・・・・(ほとんどしません。)
×振動も遮断します・・・・・(ほとんどしません。)
×許容されるミスアライメントが大きく・・・・(ほとんどありません)
×取り付けの厳密な芯だし作業が不要・・・・(めちゃくちゃ芯だししにくい)
○だれでも容易に取り付けることができる・・・・(これは出来ます)
その他・トランスミッター構造の為か、ブンブン音が気になります!
(フランジたわみみ軸継ぎ手に慣れている私個人の感想です。)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする