113 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45611309 品番 113
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

清涼感のある素材にストレッチ性をプラスし動きやすさがアップ!
ベタつきにくく快適な着心地で暑い夏にも最適な作業服
肌離れが良く涼感のある楊柳生地を使用
動きやすさを追求した高いストレッチ性
シワになりにくく乾きが早い
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

シルバーグレー サイズM 機能ストレッチ、風通しが良い、消臭、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 素材樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン) 仕様背裏メッシュ、隠しマジックテープ、胸ポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、ノーフォークメッシュ、裾アジャストボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)114 分類夏物 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 色番22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする