163 長袖ブルゾン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45616473 品番 163
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビー サイズM 機能ストレッチ、消臭 素材樹脂ファスナー、金属ボタン、金属ネーム(右胸) 混率(%)綿98 ポリウレタン2 仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、オリジナル金属ネーム、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)112 分類夏物 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)63 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45616489
2023-04-21
用途:
大学の研究室で使用
藤ビル 様

難燃素材で、見た目も悪くないので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする