SMC100N-JIS SMC割筒カップリング 東海精技 45622963 SMC100N-JIS SMC割筒カップリング 東海精技 45622963 SMC100N-JIS SMC割筒カップリング 東海精技 45622963 SMC100N-JIS SMC割筒カップリング 東海精技 45622963

SMC割筒カップリング

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45622963 品番SMC100N-JIS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,000
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。
ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。
軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。
固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。

種類リジッドタイプ 軸径d1(Φmm)100 軸径d2(Φmm)100 外径D(Φmm)180 全長L(mm)320 許容トルク(N・m)12640.7 材質(本体)鋳鋼(SC480) ボルト数6 ボルト寸法M18×45 寸法b(mm)28 寸法h(mm)6.4 締付力(N)397.1 質量(kg)32.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45622963 SMC100N-JIS 09245446 SMC100 SMC割筒カップリング 東海精技 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 56,154 税込61,769 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45623024
2022-04-28
用途:
機械のメンテナンス
製造業

通常業者経由の仕入れ対応していますが1週間程度要してしまいます
製造現場でのトラブルは直ぐ欲しく1日程度で入手出来るので助かっています。

対象商品:
45623033
2019-05-06
用途:
シャフトの延長等
東洋化学設備工業株式会社 様

安価でシンプル。昔から在りますが、入荷にも時間がかからず助かりました。

対象商品:
45623076
2017-10-12
用途:
シャフトの位置決め
豊藤商会 様

非常に使い勝手がよく快調に作業ができ満足しています。

対象商品:
45623042
2016-10-14
用途:
上下2本のネジ(べベルギアの接続)

良く使用して決めているメーカーなので製品には問題ありませんが
土曜日朝の注文で日曜日には配達されたので大変助かりました 顧客の機械故障なので休み明けに作業が出来て喜ばれました。

対象商品:
45623076
2016-02-01
用途:
クレーン走行駆動用
製造業

今回はキー寸法が旧JISのため旧JISに加工しました。旧JISキーサイズがあれば尚いいのですが、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする