※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。 ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。 軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。 固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
通常業者経由の仕入れ対応していますが1週間程度要してしまいます製造現場でのトラブルは直ぐ欲しく1日程度で入手出来るので助かっています。
安価でシンプル。昔から在りますが、入荷にも時間がかからず助かりました。
非常に使い勝手がよく快調に作業ができ満足しています。
良く使用して決めているメーカーなので製品には問題ありませんが土曜日朝の注文で日曜日には配達されたので大変助かりました 顧客の機械故障なので休み明けに作業が出来て喜ばれました。
今回はキー寸法が旧JISのため旧JISに加工しました。旧JISキーサイズがあれば尚いいのですが、、